Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsrundtisch Typ 250 f.D.254mm MK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionsrundtisch Typ 250 f.D.254mm MK
Präzisionsrundtisch Typ 250 f.D.254mm MK
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1376769
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ZE-RT-250
EAN/GTIN:
     4049794051306
Suchbegriffe:
Drehfutterzubehör
Drehfuttergrundplatte
Grundplatten
4120615003
für Fräs-, Bohr-, Schleif-, und Anreißarbeiten · horizontal und vertikal einsetzbar · Übersetzung 90:1 · 360° Skalierung · Skalenteilung 1' mit Nonius 10" · Vorschub 4° je Umdrehung · Parallelität 0,02 mm · Rechtwinkligkeit 0,02 mm · Rundlaufgenauigkeit 0,015 mmWeitere technische Eigenschaften:· A: 321mm· D: 254mm· Typ: 250· H1: 163mm· B: 276mm· A1: 106mm· E: 14mm· H: 109mm"
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
MK3
Nuten:
6
für Ø:
254 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 409,25*
€ 479,87*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,50*
€ 632,89*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,89*
€ 753,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,94*
€ 712,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,62*
€ 656,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,87*
€ 625,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 508,90*
€ 605,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,50*
€ 581,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.