Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkprisma f.D.4-40mm Spezialstahl L102xB30xH46mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1377273
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0525102
EAN/GTIN:
     4029713214357
Suchbegriffe:
Schwenk-Prisma
Schwenkprisma
0 - 60° · aus Spezialstahl · insbesondere für Wellen geeignet · mit Feststellung · Ablesung über Nonius Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
102 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
46 mm
für Ø:
4-40 mm
Supplier Number:
0525102
Material:
Spezialstahl
Marke:
HELIOS PREISSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Doppelprismenpaar, Magnetspannprisma, Prisma, Prismenpaare
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,50*
€ 140,42*
68 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 113,71*
€ 141,49*
40 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 113,96*
€ 148,47*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,90*
€ 150,64*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,42*
€ 167,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.