| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1377310 Herst.-Nr.: 13625010700 EAN/GTIN: 4054631171888 |
| |
|
| | |
| nach DIN 6499 ISO 15488-BA · mit FAHRION/Protect, Beschichtung im µ-Bereich schützt die Spannzange vor Korrosion · passend zu Präzisions-Spannzangenfutter CENTRO P mit Dichtstopfen für Innenkühlung (einsetzbar bis 120 bar) · Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit 2 µm Spanndurchmesserüberbrückung h8 im CENTRO P Weitere technische Eigenschaften: · D: 25,7mm · L: 34mm Weitere Informationen: | | Spann-Ø: | 7 mm | Typ: | 0429E/ERC25-HPD | Marke: | FAHRION | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 53,23* | € 70,34* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 48,72* | € 70,86* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,43* | € 73,51* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 63,00* | € 79,85* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,18* | € 85,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|