Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohrerspannzange Typ 4282E/GERC25-GBD Spann-D.7mm 4-KT.5,6mm FAHRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1377401
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     13825010700
EAN/GTIN:
     4054631177392
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
nach DIN 6499 ISO 15488-BA · mit Innenvierkant zum Gewindeschneiden · mit FAHRION/Protect, Beschichtung im µ-Bereich schützt die Spannzange vor Korrosion · passend zu Spannzangenfutter Typ ER · austauschbar mit Spannzangen nach DIN 6499-B · mit Dichtstopfen für Innenkühlung (einsetzbar bis 120 bar) Rundlaufgenauigkeit nach DIN Klasse 1 Wiederholgenauigkeit: 6 µm Spanndurchmesserüberbrückung: h8 Weitere technische Eigenschaften: · D: 25,7mm · L2: 18mm · L: 34,8mm · Vierkant: 5,6mm
Weitere Informationen:
Spann-Ø:
7 mm
Typ:
4282E/ERC25-GBD
Marke:
FAHRION
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 38,93*
€ 51,02*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 39,05*
€ 51,04*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,12*
€ 53,34*
3 Tage
3
€ 4,30*
ab € 40,23*
€ 53,74*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 38,62*
€ 55,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.