Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenbügelwagen 1580 Tragkraft 500kg blau/RAL 5007 TPE-Bereifung fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1383157
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1580
EAN/GTIN:
     4017976015804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckbügel Plattenwagen
Rohrbügel Plattenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Seitenbügelwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007 · Plattform Holzwerkstoffplatte · Oberfläche Buchendekor. Mit 4 Bügeln. Bügelhöhe 720 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 29kg · Gestell: Stahlrohr · Gesamthöhe: 948mm · Gesamtbreite: 509mm · Ladehöhe: 228mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 919mm · Artikelart: Hauptartikel · FIXSTOP möglich?: Ja · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Rad-Ø:
160 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ladeflächenbreite:
440 mm
Farbe:
brillantblau, RAL 5007
Bereifung:
TPE
Marke:
FETRA
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, Seitenbügelwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen tragkraft 400kg, Magazinwagen, Rollwagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,18*
€ 251,60*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 206,07*
€ 252,75*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 215,23*
€ 256,87*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 216,32*
€ 257,96*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,31*
€ 365,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,83*
€ 435,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,10*
€ 416,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,25*
€ 389,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,22*
€ 369,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 303,69*
€ 361,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,31*
€ 349,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 29,46*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.