Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte LxBxH 1150x750x22mm Buchensperrholz f.2432/2433/2474/2475/2476


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1383199
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2140
EAN/GTIN:
     4017976021409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageboden CNC-Wagen
Ablageboden Werkstattwagen
ablageboden cnc-wagen
Buchensperrholz 22 mm stark · Größe 1150 x 750 mm · aufschraubbar auf vorhandene Platte. Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Zubehör · Farbe: Buche · FIXSTOP möglich?: Nein · Gesamtlänge: 1150mm · Ladeflächenbreite: 750mm · Ladeflächenlänge: 1150mm · Nettogewicht: 14,1kg · TOTALSTOP möglich?: Nein
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Marke:
FETRA
Höhe:
22 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatte, Arbeitsplatten, Werkbankarbeitsplatte, Werkbank-Arbeitsplatten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,07*
€ 130,81*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 102,88*
€ 131,43*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,63*
€ 132,72*
6 Tage
15
€ 5,45*
ab € 108,04*
€ 133,67*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 108,49*
€ 134,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.