Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen 8483-3 Tragkraft 600kg blau/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paketwagen 8483-3 Tragkraft 600kg blau/R
Paketwagen 8483-3 Tragkraft 600kg blau/R
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1383274
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8483-3
EAN/GTIN:
     4017976848334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Gesamttragfähigkeit 600 kg · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung, brillantblau, RAL 5007 · Drahtgitter-Wände und -Flügeltüren, Maschenweite 100 x 100 x 5 mm · Türflügel an die Seitenwände anklappbar · Riegelverschluss im Rohrrahmen der Flügeltüren integriert, abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) · Boden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Rollen-Ø 200 x B 40 mm, Naben mit Rillenkugellager · Ladehöhe 269 mm, Nutzhöhe 1530 mmWeitere technische Eigenschaften:· Rollen-Ø: 200mm· Gewicht: 68,5kg· Bereifung: TPE· Ladehöhe: 269mm· Artikelart: Hauptartikel· FIXSTOP möglich?: Ja· Gesamtbreite: 830mm· Gesamtlänge: 1369mm· Lieferung: zerlegt· TOTALSTOP möglich?: Ja
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Ladeflächenbreite:
800 mm
Gesamthöhe:
1552 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Paketwagen, Plattformwagen, Rollbehälter, fetra plattformwagen, plattformwagen, Schrankwagen, Transportgerät, 8000355829
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,41*
€ 494,09*
19 Tage
7
Frei Haus
ab € 425,61*
€ 496,47*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,39*
€ 508,33*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 451,934*
€ 511,814*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,31*
€ 609,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,25*
€ 725,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,66*
€ 686,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,63*
€ 648,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,79*
€ 622,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 505,92*
€ 602,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,31*
€ 587,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,35*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,60*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,17*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.