Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen 8483-3D Tragkraft 600kg pulverbesch.blau/RAL5007 TPE-Bereifung m.Dach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1383278
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8483-3D
EAN/GTIN:
     4017976848365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Paketwagen
paketwagen fetra
paketwagen
Gesamttragfähigkeit 600 kg · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung, brillantblau, RAL 5007 · Drahtgitter-Wände, Dach und -Flügeltüren, Maschenweite 100 x 100 x 5 mm · Türflügel an die Seitenwände anklappbar · Riegelverschluss im Rohrrahmen der Flügeltüren integriert, abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) · Boden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Rad-Ø 200 x B 40 mm, Naben mit Rillenkugellager · Ladehöhe 269 mm, Nutzhöhe 1530 mm Weitere technische Eigenschaften: · Rollen-Ø: 200mm · Gewicht: 73,5kg · Bereifung: TPE · Ladehöhe: 269mm · Artikelart: Hauptartikel · FIXSTOP möglich?: Ja · Gesamtbreite: 830mm · Gesamtlänge: 1369mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Ladeflächenbreite:
800 mm
Gesamthöhe:
1552 mm
Marke:
FETRA
Ausführung:
mit Türen und Dach
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: paketwagen traglast 600kg, Drahtgitterwagen, Plattformwagen, Schrankwagen, Transportgerät
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,04*
€ 540,19*
15 Tage
7
Frei Haus
ab € 467,78*
€ 542,71*
12 Tage
24
Frei Haus
ab € 496,318*
€ 559,108*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 517,43*
€ 580,40*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,12*
€ 717,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,25*
€ 853,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,05*
€ 819,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,80*
€ 785,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,08*
€ 754,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 620,73*
€ 738,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,12*
€ 721,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,34*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,20*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,12*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 29,46*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,48*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.