Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas/-Plattenwagen zweis.Ladefl.-L1600xB800mm STA brillantblau Trgf.1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1383507
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4475
EAN/GTIN:
     4017976020068
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Plattformwagen
Scheibentransportwagen
Profilstahl und Stahlrohrkonstruktion geschweißt, kunststoffbeschichtet · einseitige oder doppelseitige Anlagen mit Profilgummi belegt · Anlagenhöhe 1450 mm · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3 · Elastic-Vollgummi-Bereifung · Naben mit Kugellager · Auflagenbreite 2 x 230 mm · Gesamthöhe 1783 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Ladeflächenbreite: 800mm · Gesamtbreite: 800mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Gesamthöhe: 1783mm · Material: Stahlrohr · Ladeflächenlänge: 1600mm · Gesamtlänge: 1676mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1200 kg
Anlagenhöhe:
1450 mm
Gewicht:
80 kg
Rad-Ø:
200 mm
Auflagenbreite:
2 x 230 mm
Bereifung:
Elastic-Vollgummi
Ausführung:
zweiseitig
Auflagenlänge:
1676 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Transportwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 748,58*
€ 823,36*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 728,34*
€ 825,84*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 740,10*
€ 827,25*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 760,71*
€ 834,46*
Lager 4757
57 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 765,05*
€ 836,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,43*
€ 995,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,90*
€ 985,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,05*
€ 958,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,67*
€ 937,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,05*
€ 910,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,46*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.