Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1383717 Herst.-Nr.: 6890 EAN/GTIN: 4017976068909 |
| | |
|
| | |
| Profilstahlrahmen mit Haltewinkeln und 2 hochklappbaren Anschlägen · pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016. 9 kugelgelagerte Stahlrollen 57 mm Ø und 430 mm Länge. Achsabstand: 112,5 mm. Höhe: 64 mm. Starr. Passend für die Hubtischwagen 6833-6837. Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Artikelart: Zubehör · FIXSTOP möglich?: Nein · Gesamthöhe: 64mm · TOTALSTOP möglich?: Nein Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 500 kg | Gewicht: | 31 kg | Farbe: | anthrazitgrau | Marke: | FETRA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hubtischwagen Aufsteckrahmen, Hubtischwagen Rollenbahn, Rollbahn Scherenhubwagen, Rollbahnaufsatz Scherenhubwagen, Scherenhubwagenrollbahn, Rollenbahn, Rollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahn, Schwerlastrollenbahn, Scheren-Rollenbahn, Scherenrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, einfachscheren hebebühne, Hubplattform, Hubplattformen, Hubtisch, Hubtische, Hydrauliktisch |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 346,66* | € 399,73* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,84* | € 407,14* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,21* | € 421,50* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 370,44* | € 423,32* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 406,90* | € 463,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|