Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftrad 70111 Tragkraft 200kg Radgröße 260x85mm m.Rollenlager fetra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1383737
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     70111
EAN/GTIN:
     4017976016221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Schwarze Luftreifen auf Stahlblech-Felge · Naben mit Rollenlager. Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Hauptartikel · Bohrungs-Ø: 20mm · Felge: Stahlblech rot · FIXSTOP möglich?: Nein · Nettogewicht: 1,1kg · Radlagerung: Rollenlager · TOTALSTOP möglich?: Nein
Weitere Informationen:
Bereifung:
Block 2 PR
Tragfähigkeit:
200 kg
Nabenlänge:
60 versetzt mm
Rad-Ø:
260 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ersatzrad, Ersatzräder, Lenkrad, Lenkräder, Lufträder, Rad, Räder, Räder und Rollen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,67*
€ 30,09*
6 Tage
16
1
€ 7,50*
ab € 22,07*
€ 30,24*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,26*
€ 30,77*
6 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,32*
€ 30,99*
6 Tage
25
1
€ 5,45*
ab € 23,45*
€ 31,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.