Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke ERNST Größe L weiß-anthrazit FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1384365
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     130730-1012-L
EAN/GTIN:
     4030646276367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
FHB ERNST Arbeitsjacke · 2 Pattentaschen mit Klettverschluss im Brustbereich · 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss · 2 Innentaschen · weiße Kontrastriegel zur Vertsärkung an den Taschenecken · verdeckter Frontreißverschluss · Weite an Bund und Ärmelbund verstellbar Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 300g/m² · Ausführung: 2 Innentaschen, 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 Pattentaschen mit Klettverschluss im Brustbereich, angenehmes Gewebe mit einem hohen Baumwollanteil, verdeckter Frontreißverschluss, weiße Kontrastriegel zur Vertsärkung an den Taschenecken, Weite an Bund und Ärmelbund verstellbar · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: Trocknen Stufe 1 · Wäsche: 60°C Wäsche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß-anthrazit
Größe:
L
Marke:
FHB
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke weiß, arbeitsjacke gr l, arbeitsjacke fhb, Berufsbekleidung, Jacken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,74*
€ 72,30*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,89*
€ 72,76*
€ 5,00*
ab € 58,42*
€ 76,24*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,93*
€ 76,84*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,14*
€ 81,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.