| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1384367 Herst.-Nr.: 130730-1012-2XL EAN/GTIN: 4030646276381 |
| | |
|
| | |
| FHB ERNST Arbeitsjacke · 2 Pattentaschen mit Klettverschluss im Brustbereich · 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss · 2 Innentaschen · weiße Kontrastriegel zur Vertsärkung an den Taschenecken · verdeckter Frontreißverschluss · Weite an Bund und Ärmelbund verstellbar Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 300g/m² · Ausführung: 2 Innentaschen, 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 Pattentaschen mit Klettverschluss im Brustbereich, angenehmes Gewebe mit einem hohen Baumwollanteil, verdeckter Frontreißverschluss, weiße Kontrastriegel zur Vertsärkung an den Taschenecken, Weite an Bund und Ärmelbund verstellbar · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: Trocknen Stufe 1 · Wäsche: 60°C Wäsche Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß-anthrazit | Größe: | 2XL | Marke: | FHB | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | PSA-Kategorie: | I | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 53,82* | € 75,26* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 58,15* | € 75,80* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,97* | € 76,87* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,32* | € 81,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|