Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANATOMIC BAU 500 - S3 - W12 - Gr.37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel Atomic Bau 500 S3 SRC, mit Stahlkappe und Waterproof Glattleder extrabreit Version: 37 - Größe: 37
Atlas Sicherheitsstiefel Atomic Bau 500 S3 SRC, mit Stahlkappe und Waterproof Glattleder extrabreit Version: 37 - Größe: 37
Artikel-Nr.:
     4757-1385573
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4912-37
EAN/GTIN:
     4043692126326
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ANATOMIC BAU 500 - S3 - W12 - Gr.37, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, Waterproof-Glattleder, Outdoor Sohlentechnologie, Durchtritthemmung, Stahlkappe, Überkappe, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
37
Durchtritthemmung:
Durchtritthemmung
Farbe:
black
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
Waterproof-Glattleder
Laufsohle:
Outdoor Sohlentechnologie
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe atlas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 57,32*
€ 70,52*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 57,04*
€ 70,53*
1
€ 4,90*
ab € 56,11*
€ 70,78*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 56,02*
€ 72,36*
Lager 4757
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 60,50*
€ 76,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,82*
€ 91,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,13*
€ 88,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,64*
€ 81,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,86*
€ 79,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 65,49*
€ 77,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,50*
€ 72,00
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 30,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.