Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGO-MED 465 XP ESD - S3 - W14 - Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4757-1385632
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     86914-43
EAN/GTIN:
     4043692222288
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 465 XP ESD - S3 - W14 - Gr.43, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
43
Durchtritthemmung:
XP metallfreie Durchtritthemmung
Farbe:
black
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
Waterproof-Glattleder
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 86,87*
€ 102,92*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,83*
€ 107,35*
Lager 4757
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,48*
€ 108,03*
1
€ 4,90*
ab € 89,28*
€ 108,31*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 86,93*
€ 108,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,03*
€ 128,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,07*
€ 127,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,34*
€ 119,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,14*
€ 116,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,48*
€ 108,86
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 91,48* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.