Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL 80 ESD - S2 - W12 - Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4757-1386054
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     44712-43
EAN/GTIN:
     4043692284217
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SL 80 ESD - S2 - W12 - Gr.43, SRC, knöchelhoher Sicherheitsschuh, SOFT-Nubukleder, MPU INNOFLEX System, alu-tec Aluminiumkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, MPU-Rebound-System, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S2
Größe:
43
Farbe:
black, royal blue
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
SOFT-Nubukleder
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas sicherheitsstiefel s2 gr.43, arbeitsstiefel atlas, arbeitsstiefel, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,75*
€ 82,08*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 69,93*
€ 83,97*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 69,72*
€ 84,14*
1
€ 4,90*
ab € 68,34*
€ 84,39*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,60*
€ 84,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,14*
€ 100,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,30*
€ 99,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,08*
€ 92,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,55*
€ 91,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,72*
€ 82,97
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 69,72* pro Schild)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.