Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermat Schar. W45,o.Schl.auto. Intermat 9966 W45,vorl.,95°,TH52x5,5,z.Anschr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1386617
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9044835
EAN/GTIN:
     4023149669033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Topfband
Topfscharnier
topfband hettich
• Intermat Winkelscharnier W45 · Ohne Schließautomatik · für grifflose Anwendungen (Intermat 9966 W45) · Qualitätseinstufung nach EN 15570 · Level 2 · Öffnungswinkel 95° · Für Türdicke 14 - 32 mm · Anschlagart vorliegend (B 6) · TH - Bohrbild 52 x 5,5 mm · Topftiefe 10.5 mm · Montage zum Anschrauben · Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm · Integrierte Tiefenverstellung +2 mm / -2 mm · Höhenverstellung über Montageplatte · Stahl / Zinkdruckguss vernickelt Weitere technische Eigenschaften: · Bohrbild: TH 52 x 5,5 mm · Durchmesser der Befestigungsbohrung: Ankörnung, Vorbohrung max. Ø 2,5 mm · Integrierte Auflagenverstellung: +2 mm / -2 mm · Integrierte Tiefenverstellung: +2 mm / -2 mm · Komforteigenschaften: ohne Schließautomatik · Konstruktion: Eckschrank 135° (W45) · Min. Türdicke: 14mm · Scharnieroberfläche: Stahl / Zinkdruckguss vernickelt · Schnellmontage Korpus: ja · Topf-Ausführung: TH 42 · Topfdurchmesser: 35mm · Türart: Standardtür / Holztür, Holzrahmentür (Profilbreite ab 50 mm), Aluminiumrahmentür (Profilbreite ab 50 mm) · Türeigenschaft: Auf Druck öffnend (Push to open) · Zuhaltung: nein · Max. Türdicke: 32mm
Weitere Informationen:
Basis:
6 mm
Montageart:
zum Anschrauben
Öffnungswinkel:
95 °
Anschlagart:
vorliegend
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: topfband, topfband 95°, Aufschraubband, Türscharniere
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,7505*
€ 4,7205*
14 Tage
726
1
€ 6,99*
ab € 4,22*
€ 6,64*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,7205*
€ 5,6174
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7505*
€ 4,4631
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 236,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
32.0210.2205.0050
ab € 0,1077*
Zubehör
Hettich
9088254
ab € 0,0927*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.