Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder-Drehgriff Typ 47.5,r.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinder-Drehgriff Typ 47.5,r.
Zylinder-Drehgriff Typ 47.5,r.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1386689
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9206975
EAN/GTIN:
     4023149965319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schlossoliven
Zylinder-Drehgriff
zylinder drehgriff
• Für auswechselbare Innenzylinder Prestige 2000 · Mit Silikonringen · Linke Olive markiert (kupferfarbenes Rechteck) · Vernickelt matt · Innenzylinder bitte separat bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Anschlagseite rechts· Bohrdurchmesser 24mm· Schließrichtung rechts
Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt, matt
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Möbelgriff, Möbelgriffe, Schrankgriff, Schubladengriff, Klappengriff, 8000613199
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,8596*
€ 13,9196*
13 Tage
871
1
€ 6,99*
ab € 10,33*
€ 15,24*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,9196*
€ 16,56432
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,1576*
€ 15,65754
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,7596*
€ 15,18392
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,4876*
€ 14,86024
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,0796*
€ 14,37472
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,8596*
€ 11,73292
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 139,196* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.