Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen 60000-M30 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1387974
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5079273
EAN/GTIN:
     4042446038304
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Schneideisen · Protocut® · Gewindetoleranzklasse 6g · Ausführung Gewindefase 1.75xP · M 30 Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 25mm · C31: f1 · D1: 6 · G3: W-1.7 · H11: - · H4: S · H5: unbeschichtet · J21: 60000-M30 · NSM: DIN4000-80
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M 30
Steigung:
3,5 mm
Außen-Ø:
65 mm
Schneidrichtung:
R
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
60000-M30
Toleranzfeld:
6g
Norm:
EN 22568
Gewindeart:
M
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,85*
€ 294,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,99*
€ 272,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,17*
€ 256,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 184,07*
€ 219,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.