Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen 60003-M3 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1387984
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5079282
EAN/GTIN:
     4042446038397
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Schneideisen · Protocut® Inox · Gewindetoleranzklasse 6g · Ausführung Gewindefase 2.25xP · M 3 Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 5mm · C31: f1 · D1: 4 · G3: W-2.2 · H11: - · H4: S · H5: unbeschichtet · J21: 60003-M3 · NSM: DIN4000-80
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M 3
Steigung:
0,5 mm
Außen-Ø:
20 mm
Schneidrichtung:
R
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
60003-M3
Toleranzfeld:
6g
Norm:
EN 22568
Gewindeart:
M
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
49
€ 4,95*
ab € 49,57*
€ 71,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,64*
€ 72,35*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.