Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen 61000-M16X1.5 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1387996
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5079450
EAN/GTIN:
     4042446040079
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
feingewinde schneideisen
Schneideisen · Protocut® · Gewindetoleranzklasse 6g · Ausführung Gewindefase 1.75xP · MF 16x1.5 Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 14mm · C31: f1 · D1: 5 · G3: W-1.7 · H11: - · H4: S · H5: unbeschichtet · J21: 61000-M16X1.5 · NSM: DIN4000-80
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
MF 16x1.5
Steigung:
1,5 mm
Außen-Ø:
45 mm
Schneidrichtung:
R
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
61000-M16X1.5
Toleranzfeld:
6g
Norm:
EN 22568
Gewindeart:
MF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,61*
€ 154,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.