Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen 61000-M18X1 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1387997
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5079452
EAN/GTIN:
     4042446040093
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
feingewinde schneideisen
Schneideisen · Protocut® · Gewindetoleranzklasse 6g · Ausführung Gewindefase 1.75xP · MF 18x1 Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 14mm · C31: f1 · D1: 5 · G3: W-1.7 · H11: - · H4: S · H5: unbeschichtet · J21: 61000-M18X1 · NSM: DIN4000-80
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
MF 18x1
Steigung:
1 mm
Außen-Ø:
45 mm
Schneidrichtung:
R
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
61000-M18X1
Toleranzfeld:
6g
Norm:
EN 22568
Gewindeart:
MF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.