Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen 61000-M5X0.5 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1388001
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5079420
EAN/GTIN:
     4042446039776
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
feingewinde schneideisen
Schneideisen · Protocut® · Gewindetoleranzklasse 6g · Ausführung Gewindefase 1.75xP · MF 5x0.5 Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 5mm · C31: f1 · D1: 4 · G3: W-1.7 · H11: - · H4: S · H5: unbeschichtet · J21: 61000-M5X0.5 · NSM: DIN4000-80
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
MF 5x0.5
Steigung:
0,5 mm
Außen-Ø:
20 mm
Schneidrichtung:
R
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
61000-M5X0.5
Toleranzfeld:
6g
Norm:
EN 22568
Gewindeart:
MF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.