Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen 62000-UNC1/2 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1388006
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5079572
EAN/GTIN:
     4042446041533
Suchbegriffe:
UNC-Gewinde-Schneideisen
UNC-Schneideisen
unc gewinde schneideisen
Schneideisen · Protocut® · Gewindetoleranzklasse 2A · Ausführung Gewindefase 1.75xP · UNC 1/2-13 Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 14mm · A22: 0,5inch · C31: f1 · D1: 4 · G3: W-1.7 · H11: - · H4: S · H5: unbeschichtet · J21: 62000-UNC1/2 · NSM: DIN4000-80
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
0,5 / UNC 1/2-13
Gg/1″:
13
Außen-Ø:
38 mm
Schneidrichtung:
R
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
62000-UNC1/2
Toleranzfeld:
2A
Norm:
EN 22568
Gewindeart:
UNC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
9
€ 4,95*
ab € 58,88*
€ 82,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 65,85*
€ 83,57*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.