Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen 62000-UNC3/4 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1388010
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5079576
EAN/GTIN:
     4042446041571
Suchbegriffe:
UNC-Gewinde-Schneideisen
UNC-Schneideisen
unc gewinde schneideisen
Schneideisen · Protocut® · Gewindetoleranzklasse 2A · Ausführung Gewindefase 1.75xP · UNC 3/4-10 Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 18mm · A22: 0,75inch · C31: f1 · D1: 5 · G3: W-1.7 · H11: - · H4: S · H5: unbeschichtet · J21: 62000-UNC3/4 · NSM: DIN4000-80
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
0,75 / UNC 3/4-10
Gg/1″:
10
Außen-Ø:
45 mm
Schneidrichtung:
R
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
62000-UNC3/4
Toleranzfeld:
2A
Norm:
EN 22568
Gewindeart:
UNC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 84,28*
€ 115,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 94,12*
€ 116,73*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.