Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen 63000-UNF7/8 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1388027
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5079603
EAN/GTIN:
     4042446041847
Suchbegriffe:
UNF-Gewinde-Schneideisen
UNF-Schneideisen
unf schneideisen
Schneideisen · Protocut® · Gewindetoleranzklasse 2A · Ausführung Gewindefase 1.75xP · UNF 7/8-14 Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 16mm · A22: 0,875inch · C31: f1 · D1: 5 · G3: W-1.7 · H11: - · H4: S · H5: unbeschichtet · J21: 63000-UNF7/8 · NSM: DIN4000-80
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
22,225 / UNF 7/8-14
Gg/1″:
14
Außen-Ø:
55 mm
Schneidrichtung:
R
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
63000-UNF7/8
Toleranzfeld:
2A
Norm:
EN 22568
Gewindeart:
UNF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Außengewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 113,82*
€ 156,61*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,89*
€ 157,77*
Frei Haus
ab € 145,56*
€ 179,42*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,61*
€ 186,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,77*
€ 167,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.