Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen 64000-G1/8 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1388032
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5079622
EAN/GTIN:
     4042446042035
Suchbegriffe:
Außengewindeschneidwerkzeug
Schneideisen
Schneideisen · Protocut® · Gewindetoleranzklasse ClassA · Ausführung Gewindefase 1.75xP · G 1/8-28 Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 11mm · A22: 0,383inch · C31: f1 · D1: 5 · G3: W-1.7 · H11: - · H4: S · H5: unbeschichtet · J21: 64000-G1/8 · NSM: DIN4000-80
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
G 1/8-28
Gg/1″:
28
Außen-Ø:
30 mm
Schneidrichtung:
R
Marke:
PROTOTYP
Ausführung:
64000-G1/8
Toleranzfeld:
ClassA
Norm:
EN 24231
Gewindeart:
G
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
7 Tage
3
€ 4,95*
ab € 59,49*
€ 89,32*
€ 3,19*
ab € 70,35*
€ 89,92*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.