Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A100M.1.50.020.40 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1388260
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5006958
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufnahmen
Walter
Master DIN 2080 · modulare Aufnahme NCT · ISO 297 Weitere technische Eigenschaften: · l4: 20mm · d1: SK50 · d13: M24 · d11: NCT40
Weitere Informationen:
Ausführung:
A100M.1.50.020.40
Gewicht:
2,818 kg
Marke:
WALTER
Schnittstelle:
C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,76*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,19*
€ 578,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,25*
€ 546,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,63*
€ 502,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,35*
€ 482,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 392,76*
€ 467,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.