Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A100M.2.40.030.50 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1388267
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5006965
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Master DIN 69871-1 AD A100M.2 · metrisch · Modulare Aufnahme NCT · ISO 7388-1 · d1=40 · d11=50 Weitere technische Eigenschaften: · d13: M16mm · A1: 50mm · A4: 63,55mm · B1: 10,9mm · B3: 30mm · B4: 98,4mm · B71: 30mm · C11: SKG · C13: M16 · C3: 50mm · C4: 68,4mm · C51: NCT · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: DIN 4000-89 KENNZAHL · J11: A · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A100M.2.40.030.50
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,28*
€ 485,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,64*
€ 474,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,15*
€ 434,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,26*
€ 413,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 339,95*
€ 404,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,25*
€ 376,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.