Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A100M.2.40.050.63 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1388268
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5006966
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Master DIN 69871-1 AD A100M.2 · metrisch · Modulare Aufnahme NCT · ISO 7388-1 · d1=40 · d11=63 Weitere technische Eigenschaften: · d13: M16mm · A1: 63mm · A4: 63,55mm · B1: 30,9mm · B3: 50mm · B4: 118,4mm · B71: 50mm · C11: SKG · C13: M16 · C3: 63mm · C4: 68,4mm · C51: NCT · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: DIN 4000-89 KENNZAHL · J11: B · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A100M.2.40.050.63
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,39*
€ 577,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,25*
€ 577,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,45*
€ 515,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,73*
€ 507,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,38*
€ 493,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.