| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1388270 Herst.-Nr.: 5006967 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Master DIN 69871-1 AD A100M.2 · metrisch · Modulare Aufnahme NCT · ISO 7388-1 · d1=50 · d11=25 Weitere technische Eigenschaften: · d13: M24mm · A1: 25mm · A4: 97,5mm · B1: 0,9mm · B3: 20mm · B4: 121,8mm · B71: 20mm · C11: SKG · C13: M24 · C3: 25mm · C4: 101,75mm · C51: NCT · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: DIN 4000-89 KENNZAHL · J11: C · NSM: DIN4000-89 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | WALTER | Ausführung: | A100M.2.50.020.25 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |