Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A100M.2.50.020.50 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1388273
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5006970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Master DIN 69871-1 AD A100M.2 · metrisch · Modulare Aufnahme NCT · ISO 7388-1 · d1=50 · d11=50 Weitere technische Eigenschaften: · d13: M24mm · A1: 50mm · A4: 97,5mm · B1: 0,9mm · B3: 20mm · B4: 121,8mm · B71: 20mm · C11: SKG · C13: M24 · C3: 50mm · C4: 101,75mm · C51: NCT · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: DIN 4000-89 KENNZAHL · J11: A · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A100M.2.50.020.50
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,18*
€ 580,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,01*
€ 564,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,87*
€ 518,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,34*
€ 493,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 405,62*
€ 482,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,12*
€ 452,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.