Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A100M.4.40.030.50 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1388280
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5006987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufnahmen
Walter
Master MAS BT JIS B 6339 A 100 M.4 Weitere technische Eigenschaften: · l4: 30mm · d1: BT40 · d13: M16 · d11: NCT50
Weitere Informationen:
Ausführung:
A100M.4.40.030.50
Gewicht:
0,995 kg
Marke:
WALTER
Schnittstelle:
A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,41*
€ 541,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,43*
€ 536,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,83*
€ 499,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,75*
€ 485,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,56*
€ 451,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.