| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1388309 Herst.-Nr.: 5007030 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Master Walter CaptoTM A100M.8 · metrisch · Modulare Aufnahme NCT · ISO 26623 · d1=C6 · d11=25 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 25mm · B1: 20mm · B3: 45mm · B4: 83mm · B71: 45mm · C11: CCS · C3: 63mm · C4: 38mm · C51: NCT · D6: 300001/min · G35: 1 · J1: DIN 4000-89 KENNZAHL · J11: C · NSM: DIN4000-89 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | WALTER | Ausführung: | A100M.8.63.045.25.C6 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |