Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A100M.8.63.070.80.C6 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1388314
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5906552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugaufnahme
Master Walter CaptoTM A100M.8 · metrisch · Modulare Aufnahme NCT · ISO 26623 · d1=C6 · d11=80 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 80mm · B1: 70mm · B3: 70mm · B4: 108mm · B71: 70mm · C11: CCS · C3: 63mm · C4: 38mm · C51: NCT · D6: 300001/min · G35: 1 · J1: DIN 4000-89 KENNZAHL · J11: B · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A100M.8.63.070.80.C6
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,87*
€ 630,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,26*
€ 609,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,62*
€ 562,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,66*
€ 535,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 440,19*
€ 523,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,69*
€ 495,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.