Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A155.BT40.035.22 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1391210
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6257736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Aufsteckfräserdorn MAS-BT JIS B 6339 A155.BT · metrisch · Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 · ISO 7388-2 · d1=40 · d11=22 Weitere technische Eigenschaften: · d12: 48mm · d13: M16 · l19: 19mm · A1: 48mm · A4: 63mm · B1: 8mm · B3: 54mm · B4: 119,4mm · B71: 35mm · C11: SKG · C13: M16 · C3: 22mm · C4: 19mm · C51: FDA · C71: 22mm · C81: 19mm · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: MAS403-BT · J11: AD · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A155.BT40.035.22
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,73*
€ 251,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,23*
€ 250,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,78*
€ 241,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,55*
€ 219,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5008699
ab € 3,62*
Zubehör
WALTER
5008384
ab € 29,61*
Zubehör
WALTER
5008434
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.