| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1391211 Herst.-Nr.: 6257737 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aufsteckfräserdorn MAS-BT JIS B 6339 A155.BT · metrisch · Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 · ISO 7388-2 · d1=40 · d11=27 Weitere technische Eigenschaften: · d12: 48mm · d13: M16 · l19: 21mm · A1: 48mm · A4: 63mm · B1: 8mm · B3: 56mm · B4: 121,4mm · B71: 35mm · C11: SKG · C13: M16 · C3: 27mm · C4: 21mm · C51: FDA · C71: 27mm · C81: 21mm · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: MAS403-BT · J11: AD · LPR: 56mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 121,4mm Weitere Informationen: | | Marke: | WALTER | Ausführung: | A155.BT40.035.27 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme |
| | |
| |