Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A155.BT40.100.16 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1391213
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6257802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
dehnspannfutter iso 7388
Aufsteckfräserdorn MAS-BT JIS B 6339 A155.BT · metrisch · Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 · ISO 7388-2 · d1=40 · d11=16 Weitere technische Eigenschaften: · d12: 36mm · d13: M16 · l19: 17mm · A1: 36mm · A4: 63mm · B1: 73mm · B3: 117mm · B4: 180,8mm · B71: 100mm · C11: SKG · C13: M16 · C3: 16mm · C4: 17mm · C51: FDA · C71: 16mm · C81: 17mm · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: MAS403-BT · J11: AD · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A155.BT40.100.16
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,03*
€ 260,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,84*
€ 259,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,77*
€ 247,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,16*
€ 226,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,26*
€ 213,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5008698
ab € 2,90*
Zubehör
WALTER
5008383
ab € 25,43*
Zubehör
WALTER
5875491
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.