| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1391214 Herst.-Nr.: 6257808 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aufsteckfräserdorn MAS-BT JIS B 6339 A155.BT · metrisch · Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 · ISO 7388-2 · d1=40 · d11=22 Weitere technische Eigenschaften: · d12: 48mm · d13: M16 · l19: 19mm · A1: 48mm · A4: 63mm · B1: 73mm · B3: 119mm · B4: 183,8mm · B71: 100mm · C11: SKG · C13: M16 · C3: 22mm · C4: 19mm · C51: FDA · C71: 22mm · C81: 19mm · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: MAS403-BT · J11: AD · NSM: DIN4000-89 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | WALTER | Ausführung: | A155.BT40.100.22 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |