Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A155.BT50.055.27 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1391217
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6257771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
dehnspannfutter iso 7388
Aufsteckfräserdorn MAS-BT JIS B 6339 A155.BT · metrisch · Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 · ISO 7388-2 · d1=50 · d11=27 Weitere technische Eigenschaften: · d12: 60mm · d13: M24 · l19: 21mm · A1: 60mm · A4: 100mm · B1: 17mm · B3: 73mm · B4: 184,4mm · B71: 55mm · C11: SKG · C13: M24 · C3: 27mm · C4: 21mm · C51: FDA · C71: 27mm · C81: 21mm · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: MAS403-BT · J11: AD · LPR: 73mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 184,4mm
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A155.BT50.055.27
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,80*
€ 390,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,75*
€ 390,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,71*
€ 366,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,53*
€ 343,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,42*
€ 321,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5008700
ab € 3,51*
Zubehör
WALTER
5008385
ab € 33,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.