| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1391222 Herst.-Nr.: 6257823 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aufsteckfräserdorn MAS-BT JIS B 6339 A155.BT · metrisch · Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 · ISO 7388-2 · d1=50 · d11=27 Weitere technische Eigenschaften: · d12: 60mm · d13: M24 · l19: 21mm · A1: 60mm · A4: 100mm · B1: 62mm · B3: 121mm · B4: 222,8mm · B71: 100mm · C11: SKG · C13: M24 · C3: 27mm · C4: 21mm · C51: FDA · C71: 27mm · C81: 21mm · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: MAS403-BT · J11: AD · NSM: DIN4000-89 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | WALTER | Ausführung: | A155.BT50.100.27 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |