Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A155.S50.050.40 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1391235
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6257733
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
dehnspannfutter iso 7388
Aufsteckfräserdorn DIN69871-A A155.S · metrisch · Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 · ISO 7388-1 · d1=50 · d11=40S Weitere technische Eigenschaften: · d12: 89mm · d13: M24 · l19: 27mm · A1: 89mm · A4: 97,5mm · B1: 30,9mm · B3: 77mm · B4: 178,8mm · B71: 50mm · C11: SKG · C13: M24 · C3: 40mm · C4: 27mm · C51: SPK · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: ISO7388-1 · J11: AD/ · LPR: 77mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 178,8mm
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A155.S50.050.40
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,66*
€ 428,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,67*
€ 423,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,59*
€ 387,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,89*
€ 373,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,98*
€ 358,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5008702
ab € 4,73*
Zubehör
WALTER
5008387
ab € 56,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.