Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A155.S50.070.60 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1391236
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6257734
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Aufsteckfräserdorn DIN69871-A A155.S · metrisch · Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 · ISO 7388-1 · d1=50 · d11=60 Weitere technische Eigenschaften: · d12: 127mm · d13: M24 · l19: 40mm · A1: 127mm · A4: 97,5mm · B1: 50,9mm · B3: 110mm · B4: 211,8mm · B71: 70mm · C11: SKG · C13: M24 · C3: 60mm · C4: 40mm · C51: SPK · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: ISO7388-1 · J11: AD/ · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A155.S50.070.60
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,25*
€ 503,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,98*
€ 486,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,66*
€ 437,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,86*
€ 427,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 351,45*
€ 418,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,88*
€ 409,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5008684
ab € 114,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.