| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1391239 Herst.-Nr.: 6257826 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aufsteckfräserdorn DIN69871-A A155.S · metrisch · Für Fräswerkzeuge mit zylindrischer Bohrung nach DIN 138 · ISO 7388-1 · d1=50 · d11=40S Weitere technische Eigenschaften: · d12: 89mm · d13: M24 · l19: 27mm · A1: 89mm · A4: 97,5mm · B1: 80,9mm · B3: 127mm · B4: 228,8mm · B71: 100mm · C11: SKG · C13: M24 · C3: 40mm · C4: 27mm · C51: SPK · D6: 120001/min · G35: 1 · J1: ISO7388-1 · J11: AD/ · LPR: 127mm · NSM: DIN4000-89 · OAL: 228,8mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | WALTER | Ausführung: | A155.S50.100.40 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |