Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A170.7.063.080.16.HSK WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1391390
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5007114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Weldon-Aufnahme DIN 69893-1 A A170...HSK · metrisch · Für Werkzeuge mit Schaft nach DIN 1835 Form B · d1=63 · d11=16 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 48mm · A4: 63mm · B1: 54mm · B3: 80mm · B4: 112mm · B71: 80mm · C11: HSK · C3: 63mm · C4: 32mm · C51: ZYL · C71: 16mm · D6: 300001/min · G35: 1 · J1: ISO12164-1 · J11: A · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A170.7.063.080.16.HSK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 220,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,15*
€ 320,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,60*
€ 314,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,65*
€ 299,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,89*
€ 275,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,08*
€ 261,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.