| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1391393 Herst.-Nr.: 5007117 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weldon-Aufnahme DIN 69893-1 A A170...HSK · metrisch · Für Werkzeuge mit Schaft nach DIN 1835 Form B · d1=63 · d11=25 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 65mm · A4: 63mm · B1: 84mm · B3: 110mm · B4: 142mm · B71: 110mm · C11: HSK · C3: 63mm · C4: 32mm · C51: ZYL · C71: 25mm · D6: 300001/min · G35: 1 · J1: ISO12164-1 · J11: A · NSM: DIN4000-89 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | WALTER | Ausführung: | A170.7.063.110.25.HSK | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |