Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A170.7.100.100.16.HSK WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1391400
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5007124
EAN/GTIN:
     000333010851
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Flächenspannfutter DIN 69893
Fräseraufnahmen DIN 69893
Weldon-Aufnahme DIN 69893-1 A A170...HSK · metrisch · Für Werkzeuge mit Schaft nach DIN 1835 Form B · d1=100 · d11=16 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 48mm · A4: 100mm · B1: 71mm · B3: 100mm · B4: 150mm · B71: 100mm · C11: HSK · C3: 100mm · C4: 50mm · C51: ZYL · C71: 16mm · D6: 300001/min · G35: 1 · J1: ISO12164-1 · J11: A · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A170.7.100.100.16.HSK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: flächenspannfutter din 69893, Werkzeugaufnahme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 206,46*
€ 250,12*
Lager 4757
5
Frei Haus
ab € 229,69*
€ 297,08*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,08*
€ 353,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,33*
€ 341,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,95*
€ 308,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,62*
€ 289,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 238,48*
€ 283,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,69*
€ 273,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
M14X016
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.