Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A170.7.100.100.32.HSK WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1391404
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5007128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Weldon-Aufnahme DIN 69893-1 A A170...HSK · metrisch · Für Werkzeuge mit Schaft nach DIN 1835 Form B · d1=100 · d11=32 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 72mm · A4: 100mm · B1: 71mm · B3: 100mm · B4: 150mm · B71: 100mm · C11: HSK · C3: 100mm · C4: 50mm · C51: ZYL · C71: 32mm · D6: 300001/min · G35: 1 · J1: ISO12164-1 · J11: A · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A170.7.100.100.32.HSK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,07*
€ 576,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,06*
€ 515,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,34*
€ 507,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,26*
€ 494,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.