Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme A170.7.100.105.40.HSK WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1391405
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5007129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Weldon-Aufnahme DIN 69893-1 A A170...HSK · metrisch · Für Werkzeuge mit Schaft nach DIN 1835 Form B · d1=100 · d11=40 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 80mm · A4: 100mm · B1: 76mm · B3: 105mm · B4: 155mm · B71: 105mm · C11: HSK · C3: 100mm · C4: 50mm · C51: ZYL · C71: 40mm · D6: 300001/min · G35: 1 · J1: ISO12164-1 · J11: A · NSM: DIN4000-89
Weitere Informationen:
Marke:
WALTER
Ausführung:
A170.7.100.105.40.HSK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,59*
€ 636,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,72*
€ 605,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,55*
€ 555,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,09*
€ 541,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 445,72*
€ 530,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,17*
€ 521,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.