| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1391409 Herst.-Nr.: 5007376 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weldonschaft-Aufnahme A170M · metrisch · Für Werkzeuge mit Schaft nach DIN 1835 Form B / DIN 6535-HB · d1=50 · d11=10 Weitere technische Eigenschaften: · A1: 35mm · A4: 50mm · B1: 35mm · B3: 60mm · B4: 72mm · B71: 60mm · C11: NCT · C3: 50mm · C4: 12mm · C51: ZYL · C71: 10mm · D6: 300001/min · G35: 1 · J1: - · NSM: DIN4000-89 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | WALTER | Ausführung: | A170M.0.50.060.10 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |